EATON - xE 2x96 kivágással előlap M=200 SZ=600 SN047932 - 283943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Magasság - 30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839437
Sonepar cikkszám
SN047932
Gyártói cikkszám
283943
Gyártói típuskód
XME0806CM2
Szélesség:
210 mm
Magasság:
30 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 2x96 kivágással előlap M=200 SZ=600