EATON - xE 2xNZM3 3pol. fix szerelőlap és előlap SZ=600 SN036480 - 107982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 645 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076246
Sonepar cikkszám
SN036480
Gyártói cikkszám
107982
Gyártói típuskód
XMN330602
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
645 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
120 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE 2xNZM3 3pol. fix szerelőlap és előlap SZ=600