EATON - xE 2xNZM3 4pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=800 SN036731 - 110275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 645 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098156
Sonepar cikkszám
SN036731
Gyártói cikkszám
110275
Gyártói típuskód
XMN340802-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
645 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
260 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE 2xNZM3 4pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=800