Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap és előlap SZ=600 SN036482 - 107984

MásolásMásolás
EATON - xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap és előlap SZ=600 SN036482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 520 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081076260

Sonepar cikkszám

SN036482

Gyártói cikkszám

107984

Gyártói típuskód

XMN430602

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

520 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

110 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

670 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap és előlap SZ=600