Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap SZ=600 SN142108 - 177096

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap SZ=600 SN142108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 648 mm

  • Szélesség - 489 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081715398

Sonepar cikkszám

SN142108

Gyártói cikkszám

177096

Gyártói típuskód

XMN4F0602M

Anyag:

acél

Magasság:

648 mm

Szélesség:

489 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

xE 2xNZM4 3pol fix szerelőlap SZ=600