Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE 2xNZM4 3pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=800 SN036732 - 110276

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 2xNZM4 3pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=800 SN036732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 720 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081098163

Sonepar cikkszám

SN036732

Gyártói cikkszám

110276

Gyártói típuskód

XMN430802-1

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

720 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

130 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

670 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE 2xNZM4 3pol. kocs. szerelőlap és előlap SZ=800