EATON - xE 2xNZM4 4pol fix szerelőlap és előlap SZ=800 SN036483 - 107986
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 720 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076284
Sonepar cikkszám
SN036483
Gyártói cikkszám
107986
Gyártói típuskód
XMN440802
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
720 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
670 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE 2xNZM4 4pol fix szerelőlap és előlap SZ=800