Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE 4x72 kivágással előlap M=200 SZ=425 SN047930 - 283940

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE 4x72 kivágással előlap M=200 SZ=425 SN047930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 210 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839406

Sonepar cikkszám

SN047930

Gyártói cikkszám

283940

Gyártói típuskód

XME0804CM

Szélesség:

210 mm

Magasság:

25 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 4x72 kivágással előlap M=200 SZ=425