EATON - xE 4x72 kivágással előlap M=200 SZ=600 SN047928 - 283938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839383
Sonepar cikkszám
SN047928
Gyártói cikkszám
283938
Gyártói típuskód
XME0606CM4
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 4x72 kivágással előlap M=200 SZ=600