EATON - xE 4x96 kivágással előlap M=200 SZ=600 SN047933 - 283944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839444
Sonepar cikkszám
SN047933
Gyártói cikkszám
283944
Gyártói típuskód
XME0806CM4
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 4x96 kivágással előlap M=200 SZ=600