EATON - xE 9xRMQ előlap M=100 SZ=425 SN047922 - 283927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839277
Sonepar cikkszám
SN047922
Gyártói cikkszám
283927
Gyártói típuskód
XME0404CI
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE 9xRMQ előlap M=100 SZ=425