Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE ajtó kivágással 144x144 M=600 SZ=800 IP55 SN037135 - 112329

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE ajtó  kivágással 144x144 M=600 SZ=800 IP55 SN037135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 810 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081118779

Sonepar cikkszám

SN037135

Gyártói cikkszám

112329

Gyártói típuskód

XSDMC0608-1-144

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

810 mm

Szín:

szürke

Magasság:

50 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

650 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4X

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE ajtó kivágással 144x144 M=600 SZ=800