Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE ajtó kivágással 96x96 M=600 SZ=1200 IP55 SN037132 - 112321

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE ajtó  kivágással 96x96 M=600 SZ=1200 IP55 SN037132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081118694

Sonepar cikkszám

SN037132

Gyártói cikkszám

112321

Gyártói típuskód

XSDMC0612-1-96

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

felügyelő egység

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

2500 A

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE ajtó kivágással 96x96 M=600 SZ=1200