Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE alátét 10,5 VZN SN034734 - 141899

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE alátét 10,5 VZN SN034734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081386314

Sonepar cikkszám

SN034734

Gyártói cikkszám

141899

Gyártói típuskód

XNNUS-10

Belső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

20 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Igen

Metrikus csavarmérethez:

10

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; xE alátét 10,5 VZN