Nem visszaküldhető

EATON - xE alátét 8,4 VZN SN034736 - 141901

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE alátét 8,4 VZN SN034736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 8.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081386338

Sonepar cikkszám

SN034736

Gyártói cikkszám

141901

Gyártói típuskód

XNNUS-8

Belső átmérő:

8.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

16 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

1.6 mm

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Igen

Metrikus csavarmérethez:

8

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; xE alátét 8,4 VZN