EATON - xE alátét B6 SN034714 - 141859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 11.8 mm
Magasság - 3.8 mm
Mélység - 11.8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385911
Sonepar cikkszám
SN034714
Gyártói cikkszám
141859
Gyártói típuskód
XNNFR-M6
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
11.8 mm
Magasság:
3.8 mm
Mélység:
11.8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE alátét B6