EATON - xE alátét B8 SN034715 - 141860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 14.8 mm
Magasság - 4.7 mm
Mélység - 14.8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385928
Sonepar cikkszám
SN034715
Gyártói cikkszám
141860
Gyártói típuskód
XNNFR-M8
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
14.8 mm
Magasság:
4.7 mm
Mélység:
14.8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE alátét B8