EATON - xE alátét M10 SN034731 - 141896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 3.2 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386284
Sonepar cikkszám
SN034731
Gyártói cikkszám
141896
Gyártói típuskód
XNNSS-10-FST
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
3.2 mm
Mélység:
23 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE alátét M10