EATON - xE alátét M12 SN034732 - 141897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 29 mm
Magasság - 3.95 mm
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386291
Sonepar cikkszám
SN034732
Gyártói cikkszám
141897
Gyártói típuskód
XNNSS-12-FST
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
29 mm
Magasság:
3.95 mm
Mélység:
29 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE alátét M12