EATON - xE alátét M8 SN034733 - 141898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Magasság - 2.6 mm
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386307
Sonepar cikkszám
SN034733
Gyártói cikkszám
141898
Gyártói típuskód
XNNSS-8-FST
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
2.6 mm
Mélység:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE alátét M8