EATON - xE beépítő keret előlapokhoz M=600 SZ=1000 SN036310 - 106559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081063093
Sonepar cikkszám
SN036310
Gyártói cikkszám
106559
Gyártói típuskód
XSMEX0610
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1000 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítő keret előlapokhoz M=600 SZ=1000