Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE beépítő keret előlapokhoz M=600 SZ=800 SN036309 - 106558

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE beépítő keret előlapokhoz M=600 SZ=800 SN036309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 120 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081063086

Sonepar cikkszám

SN036309

Gyártói cikkszám

106558

Gyártói típuskód

XSMEX0608

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

120 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

600 mm

Magasság:

70 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

800 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítő keret előlapokhoz M=600 SZ=800