EATON - xE beépítő keret előlapokhoz M=2000 SZ=1000 SN036312 - 106563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063130
Sonepar cikkszám
SN036312
Gyártói cikkszám
106563
Gyártói típuskód
XSMEX2010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1950 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítő keret előlapokhoz M=2000 SZ=1000