EATON - xE beépítő keret előlapokhoz M=2000 SZ=800 SN036311 - 106562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063123
Sonepar cikkszám
SN036311
Gyártói cikkszám
106562
Gyártói típuskód
XSMEX2008
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1945 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítő keret előlapokhoz M=2000 SZ=800