EATON - xE beépítőkészlet 1600A F2 M=2000 SN048224 - 285513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082855130
Sonepar cikkszám
SN048224
Gyártói cikkszám
285513
Gyártói típuskód
XSMNB20-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 1600A F2 M=2000