Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE beépítőkészlet 1600A F2 SZ=600 M=800 SN048078 - 284254

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE beépítőkészlet 1600A F2 SZ=600 M=800 SN048078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 70 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842543

Sonepar cikkszám

SN048078

Gyártói cikkszám

284254

Gyártói típuskód

XSMFIB0608

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

65 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

1955 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 1600A F2 SZ=600 M=800