Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE beépítőkészlet 1600A F4 SZ=425 M=800 SN048076 - 284247

MásolásMásolás
EATON - xE beépítőkészlet 1600A F4 SZ=425 M=800 SN048076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 425 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842475

Sonepar cikkszám

SN048076

Gyártói cikkszám

284247

Gyártói típuskód

XSMFDB0408

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

425 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 1600A F4 SZ=425 M=800