Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE beépítőkészlet 1600A MBB SZ=600 M=600 SN036722 - 110252

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE beépítőkészlet 1600A MBB SZ=600 M=600 SN036722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081097920

Sonepar cikkszám

SN036722

Gyártói cikkszám

110252

Gyártói típuskód

XSMFDB0606-2

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 1600A MBB SZ=600 M=600