EATON - xE beépítőkészlet 630A F2 M=600 SN048079 - 284255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842550
Sonepar cikkszám
SN048079
Gyártói cikkszám
284255
Gyártói típuskód
XSMFIT06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 630A F2 M=600