Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=600 M=600 SN048166 - 284757

MásolásMásolás
EATON - xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=600 M=600 SN048166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1700 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847579

Sonepar cikkszám

SN048166

Gyártói cikkszám

284757

Gyártói típuskód

XSMFRDT0606

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1700 mm

Anyag:

fém

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=600 M=600