Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=425 M=600 SN048163 - 284753

MásolásMásolás
EATON - xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=425 M=600 SN048163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 425 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847531

Sonepar cikkszám

SN048163

Gyártói cikkszám

284753

Gyártói típuskód

XSMFDT0406

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

425 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet 630A F4 SZ=425 M=600