EATON - xE beépítőkészlet PIFT M=800 SN048087 - 284277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1950 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842772
Sonepar cikkszám
SN048087
Gyártói cikkszám
284277
Gyártói típuskód
XSMSHI08
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE beépítőkészlet PIFT M=800