EATON - xE Busbar support, clamp bracket for 2x 30x10mm SN142235 - 196189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 1285 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
9008790953507
Sonepar cikkszám
SN142235
Gyártói cikkszám
196189
Gyártói típuskód
XLABF30
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
1285 A
Síntávolság:
185 mm
xE Busbar support, clamp bracket for 2x 30x10mm