EATON - xE csatl.tér ajtó szell. IP31 SN042403 - 158586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 269 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081551286
Sonepar cikkszám
SN042403
Gyártói cikkszám
158586
Gyártói típuskód
XSDSCLV2003
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
269 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE csatl.tér ajtó szell. IP31