EATON - xE csatl.tér ajtó szell. M=2000 SZ=600 IP31 SN042095 - 151671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 625 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081484614
Sonepar cikkszám
SN042095
Gyártói cikkszám
151671
Gyártói típuskód
XSDFCRV2006
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
625 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1980 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE csatl.tér ajtó szell. M=2000 SZ=600