EATON - xE csatl.tér ajtó szell. M=2000 SZ=400 IP31 SN042094 - 151670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 425 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081484607
Sonepar cikkszám
SN042094
Gyártói cikkszám
151670
Gyártói típuskód
XSDFCRV2004
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
425 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1980 mm
Védettség (IP):
IP31
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; xE csatl.tér ajtó szell. M=2000 SZ=400