EATON - xE csavar M12 x 50 - 8.8 SN034669 - 141861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 56.5 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385935
Sonepar cikkszám
SN034669
Gyártói cikkszám
141861
Gyártói típuskód
XNNFRS-M12X50-8
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
56.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE csavar M12 x 50 - 8.8