EATON - xE csavar M12 x 70 - 8.8 SN034670 - 141862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385942
Sonepar cikkszám
SN034670
Gyártói cikkszám
141862
Gyártói típuskód
XNNFRS-M12X70-8
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
76.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE csavar M12 x 70 - 8.8