EATON - xE csavar M4x16 SN034766 - 141863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 8 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 19.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385959
Sonepar cikkszám
SN034766
Gyártói cikkszám
141863
Gyártói típuskód
EPLHS-M4X16
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
8 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
19.1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE csavar M4x16