EATON - xE csavar M5x10 SN034767 - 141864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 13.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385966
Sonepar cikkszám
SN034767
Gyártói cikkszám
141864
Gyártói típuskód
XNNGFS-M5X10
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
13.8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE csavar M5x10