EATON - xE csavar M6x12 SN034768 - 141865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 12 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 16.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385973
Sonepar cikkszám
SN034768
Gyártói cikkszám
141865
Gyártói típuskód
XNNGFS-M6X12
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
12 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
16.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE csavar M6x12