EATON - xE előlap szellőztetett PIFT rendszerhez SZ=600 M= SN039595 - 129011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 85 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081263714
Sonepar cikkszám
SN039595
Gyártói cikkszám
129011
Gyártói típuskód
XME0603CSV
Szélesség:
85 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
75 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE előlap szellőztetett PIFT rendszerhez SZ=600 M=