Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE felső gyűjtősín tartó 1250A 3P 2x40x10 SN048314 - 289080

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE felső gyűjtősín tartó 1250A 3P 2x40x10 SN048314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 13.8 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 36.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082890803

Sonepar cikkszám

SN048314

Gyártói cikkszám

289080

Gyártói típuskód

XBTT12-3P

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

60 mm

Magasság:

13.8 mm

Anyag:

fém

Mélység:

36.5 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; xE felső gyűjtősín tartó 1250A 3P 2x40x10