Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE felső gyűjtősín tartó 3200A 4P 2x120x10 SN048172 - 284780

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE felső gyűjtősín tartó 3200A 4P 2x120x10 SN048172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Terhelhetőség - 0 kg

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847807

Sonepar cikkszám

SN048172

Gyártói cikkszám

284780

Gyártói típuskód

XBTT32-4P

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

250 mm

Magasság:

41 mm

Terhelhetőség:

0 kg

Anyag:

fém

Mélység:

380 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; xE felső gyűjtősín tartó 3200A 4P 2x120x10