EATON - xE felső gyűjtősíntartó, 3/4 vezetős, 2x 20x10mm SN142261 - 196193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1150 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142261
Gyártói cikkszám
196193
Gyártói típuskód
XLABT20
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1150 A
Síntávolság:
60 mm
xE felső gyűjtősíntartó, 3/4 vezetős, 2x 20x10mm