EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=1000 M=600 SN038327 - 119917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177578
Sonepar cikkszám
SN038327
Gyártói cikkszám
119917
Gyártói típuskód
XSPBU1006
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
475 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=1000 M=600