Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=400 M=600 SN038324 - 119914

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=400 M=600 SN038324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 325 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081177547

Sonepar cikkszám

SN038324

Gyártói cikkszám

119914

Gyártói típuskód

XSPBU0406

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

325 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

6 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

475 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=400 M=600