EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=400 M=800 SN038329 - 119919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177592
Sonepar cikkszám
SN038329
Gyártói cikkszám
119919
Gyártói típuskód
XSPBU0408
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
675 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=400 M=800