EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=400 SN038321 - 119911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 6 mm
Mélység - 275 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177516
Sonepar cikkszám
SN038321
Gyártói cikkszám
119911
Gyártói típuskód
XLST5S64
Szélesség:
500 mm
Magasság:
6 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=400