EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=600 SN038325 - 119915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081177554
Sonepar cikkszám
SN038325
Gyártói cikkszám
119915
Gyártói típuskód
XSPBU0606
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
475 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=600